Cheie cu capăt deschis cu clichet inelar, comutabilă, UD 21 mm

Cod articol: 2244500
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2244500
    EAN / GTIN 4010886889459
    Număr producător 2244500
    L-Număr L60160 1346

    Descriere

    Descriere:

    Cu lățimi egale pe platouri
    ProfilUD
    Transmisie mare a cuplului
    Oțel crom vanadiu 31CrV3
    Aspect fără strălucire datorită cromării mate, inserția clichetului și clichetul cu mangan fosfatat
    Forjat
    Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
    Cu adaptorul nr. 7 RA sau nr. 7 RB (vă rugăm să comandați separat), nr. 7 UR devine un clichet (de biți)
    Latera inelară înclinată la 13°, reversibilă
    Cleșă cu clichet inelar nr. 7 R pentru slăbire cu clichet sau strângere rapidă
    Dobinetă prietenoasă cu mâna datorită arborelui talonat
    Geometrie rigidă din punct de vedere torsional, cu efect de grindă dublă T

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 45 mm
    • Înălțime totală [mm]: 24 mm
    • Lungime totală [mm]: 275 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 40,0 mm
    • Lățimea capului 2 [mm]: 45,5 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 12,5 mm
    • Înălțimea capului 2 [mm]: 6,9 mm
    • Material: 31CrV3
    • Poziția gurii: 15 °
    • Suprafață: cromat
    • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
    • Unghiul inelului: 13°
    • Unghiul de întoarcere: 6 °
    • Lățimea pe laturi [mm]: 21,0
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături