BitE-box - set de biți pentru șurubelnițe

Cod articol: 2240N/36
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2240N/36
EAN / GTIN 4000896187614
Număr producător 2240N/36
L-Număr L60140 3362

Descriere

Descriere:

  • Suport de susținere durabil pentru bituri pentru fixare bună și sigură în poziție precum și pentru acces rapid
  • Marcare fără echivoc a variantelor și dimensiunilor biţilor
  • Exploatare optimă a spațiului de stocare disponibil la dimensiuni reduse
  • Realizare special proiectată a balamalelor permite atât dispunerea perpendiculară (90°) a Bit-Box, precum și amplasarea în poziție complet deschisă (180°). Se obține astfel o vizibilitate mai bună și un acces rapid pentru utilizator
  • Dulap din plastic
  • Acţionare: Profil Pozidriv PZ, Hexagon gol 6,3 (1/4 ţoli), Profil șuruburi în cruce PH, Profil Tamper Resistant TORX®, Profil hexagon interior, Profil fantă, Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ 0,6 x 4,5 – 1 x 6 ∙ 3 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Dimensiuni / lungime: 125 mm x 85 mm x 40 mm
  • Greutate netă (kg): 0.3 kg
  • Număr unelte: 36

Livrare:

  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2208N-6
  • 2208N-8
  • 2208N-9
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T30H
  • 2239N-6

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături