Există o alternativă la acest produs

SPMT 1806 EDSR-NB3T ST1400

Cod articol: 224017 ST1400
Reducere
29,78 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SPMT 1806 EDSR-NB3T
Tip ST1400
Categorie PR1230
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,06 – 0,25 mm
Aplicaţie Degroşare
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 6,35 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 224017 ST1400
EAN / GTIN 4960664547074
Număr producător TKC05465

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
160
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială a plăcuţelor amovibile pentru forţe de tăiere reduse şi evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor. Toate tipurile cu tăişuri Wiper pentru avansuri mari.

Aplicaţie:

NB2T / NB3T: Ideale pentru tăiere întreruptă, putere ridicată de tăiere şi avansuri mari.

Notă:

Capetele sunt echipate alternativ cu un număr egal de plăcuţe amovibile forma NB2 şi NB3. Vă rugăm să ţineţi cont de compatibilitatea cu suportul.
Valori de referinţă pentru ae = 1×D.