1/4″ Cheie cu soclu, versiunea industrială 10 mm

Cod articol: 22400M 10mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 22400M 10mm
EAN / GTIN 4991644600045
Număr producător 22400M 10mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 22 mm
Dimensiune D2: 12,9 mm
D1: 14,3 mm
Lungime: 7,7 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 10 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: zinc fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături