{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 75 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 12 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 87 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SP.. 1806 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Cutie | 229765 | |
Şurub pentru cutie | 229704 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 224000 80/4 | |
EAN / GTIN | 4960664532933 | |
Număr producător | THN01302 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză frontală la 75° MSRS, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 80/4mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
646,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
548,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | 27 mm |
Răcire interioară | nu | da |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 80 mm | 80 mm |
Unghi de reglare κ | 75 grad | 45 grad |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală |