{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 315 mm | |
Număr de dinţi Z | 16 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 75 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 12 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 322 mm | |
Lungimea totală Lges | 60 mm | |
⌀ orificiu prindere | 60 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SP.. 1806 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 224000 315/16 | |
EAN / GTIN | 4960664533183 | |
Număr producător | THN01351 |