Extensie suport de biți hexagonal 6.3 (1/4 inch) hexagonal 6.3 (1/4 inch)

Cod articol: 2239-9
Preț per buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2239-9
EAN / GTIN 4000896249343
Număr producător 2239-9
L-Număr L60140 5750
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Adaptabil în orice locaș de preluare Hexagon interior 6,3 = 1/4 țol
  • Tijă extrem de lungă pentru îmbinări filetate îngropate în zone de lucru strâmte
  • Forța magnetică: câte 1000 g
  • Cu magnet pentru fixarea sigură a biților
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Hexagon gol 6,3 (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 212 mm
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături