Disc de tăiere 350x4x20 mm drept C30S BASIC Stone

Cod articol: 223134
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 223134
EAN / GTIN 9003172231341
Număr producător 223134
L-Număr L50140 124

Descriere

Descriere:

Cu Basic disc de debitat, separarea materialelor solide și a zidăriei devine jocul copilului. Indiferent dacă este profesional sau DIY, acest disc de debitat este partenerul perfect pentru tăietorul dvs. De benzină. Acest instrument de tăiere eficient din punct de vedere al costurilor vă ușurează munca și oferă rezultate fiabile. Datorită construcției sale robuste și eficienței ridicate de tăiere, acest disc de debitat este perfect pentru lucrul acasă sau pe șantier.

Caracteristică:

  • Formă: 41H disc de debitat DREPT, țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 100 m/s.
  • Adecvarea materialului: Rock
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : C30S-BFBSTONE /100
  • Dimensiune (D x D x H): 350 x 4 x 20 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Grosime: 4 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Instrument pentru: Tăietor electric

Avantaj:

  • Putere redusă datorită unei tăieri bune
  • Potrivit pentru aplicații libere și ghidate
  • O bună durată de viață și stabilitate a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea rocii
  • Pentru tăierea materialului solid și a secțiunilor transversale mari
  • Proiectat pentru utilizare on electric sau pentru motoare pe benzină, freze manuale

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături