Disc de debitare 300x3,5x22,23 mm drept A30 BASIC oțel

Cod articol: 223037
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 223037
EAN / GTIN 9003172230375
Număr producător 223037
L-Număr L50190 5

Descriere

Descriere:

Basic disc de debitat pentru separatorul de benzină este un instrument universal pentru tăierea secțiunilor transversale mari din oțel. Fie că este vorba de un profesionist sau de un DIY, acest disc de debitat are potențialul de a deveni noul dvs. Instrument preferat. Acest instrument de tăiere eficient din punct de vedere al costurilor face munca lor mai ușoară și oferă rezultate fiabile. Datorită construcției sale robuste și eficienței ridicate de tăiere, acest disc de debitat este perfect pentru lucrul acasă sau pe șantier.

Caracteristică:

  • Formă: 41H disc de debitat DREPT, țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A30S-BFBSTEEL
  • Dimensiune (D x D x H): 300 x 3,5 x 22,23 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Grosime: 3,5 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Tăietor electric

Avantaj:

  • Produsul oferă timpi de separare mai scurți, cu forță redusă
  • O bună durată de viață și stabilitate a sculei
  • De asemenea, potrivit pentru mașini staționare puternice (peste 5 kW)

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea oțelului
  • Pentru profile de tăiere, material solid și secțiuni transversale mari
  • Proiectat pentru utilizare on electric sau pentru motoare pe benzină, freze manuale

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături