Disc de tăiere 125x2,5x22,23 mm cu manivelă C30 BASIC stone

Cod articol: 223027
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 223027
EAN / GTIN 9003172230276
Număr producător 223027
L-Număr L50140 48

Descriere

Descriere:

Acest Basic disc de debitat este potrivit pentru tăierea diferitelor materiale de rocă, inclusiv plăci, ceramică și cărămizi. Disponibile la grosimi cuprinse între 2,5 și 3 mm, aceste unelte permit tăierea marginilor curate. Prin urmare, Basic disc de debitat vă oferă o variantă rentabilă pentru cerințele de separare a rocilor.

Caracteristică:

  • Formă: 42 disc de debitat CR., țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Rock
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : C 30 - BF
  • Dimensiune (D x U x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 2,5 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Putere redusă datorită unei tăieri bune
  • Lucru rapid și confortabil
  • O bună durată de viață și stabilitate a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor materiale de rocă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături