Set de burghie Freestone, 50 buc.

Cod articol: 222A.TJ50
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
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222A.TJ50
EAN / GTIN 3148516414496
Număr producător 222A.TJ50
L-Număr L60130 5942

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru oțel până la 800 MPA, oțel inoxidabil, fontă cenușie, aliaje de aluminiu.

Caracteristică:

  • d max. [mm]: 1 - 5,9
  • Contenit: 50
  • Dimensiuni [mm]: 135 x 120 x 35
  • [kg]: 0,760