Sortiment pentru burghie de frezat, 25 de bucăți.

Cod articol: 222A.TJ25
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
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222A.TJ25
EAN / GTIN 3148511506929
Număr producător 222A.TJ25
L-Număr L60130 1281

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru oțel până la 800 MPA, oțel inoxidabil, fontă cenușie, aliaje de aluminiu.

Caracteristică:

  • d max. [mm]: 1 - 13
  • Contenit: 25
  • Dimensiuni [mm]: 190 x 110 x 54
  • [kg]: 1.390