Burghiu, frezat 7,5 mm

Cod articol: 222A.T7.5
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222A.T7.5
EAN / GTIN 3148511506745
Număr producător 222A.T7.5
L-Număr L60130 10424

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru oțel până la 800 MPA, oțel inoxidabil, fontă cenușie, aliaje de aluminiu.

Caracteristică:

  • d [mm]: 7,5
  • L [mm]: 110
  • [g]: 30