Disc de rectificat 100x6x16 mm cu manivelă A30Q BASIC oțel/inox

Cod articol: 222854
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222854
EAN / GTIN 9003172228549
Număr producător 222854

Descriere

Descriere:

Basic 2in1 disc de degroşare pentru polizor unghiular este ideal pentru lucrări de șlefuire rapide și confortabile. Ceea ce face acest disc de degroşare atât de unic este marginea ″comfort Start″ a instrumentului. Acest lucru permite utilizatorului un start plăcut cu rectificare și crește confortul de lucru de mai multe ori. Acest disc poate fi utilizat universal pentru șlefuirea suprafețelor și marginilor pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil și nu ar trebui să lipsească în nici un cutii de scule.

Caracteristică:

  • Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A 30 Q- BF
  • Dimensiune (D x U x H): 100 x 6 x 16 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Grosime: 6 mm
  • Orificiu: 16 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Lucru rapid și confortabil fără prea mult efort
  • Aplicabil universal
  • comfort start asigură un start plăcut la rectificare și crește confortul de lucru

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor pe diferite calități ale oțelului și oțelului inoxidabil, în special în construcția conductelor și rectificare extensiv

Recomandare:

  • grosime de 4 și 4,3 mm pentru rectificare mare
  • grosime de 6 mm pentru măcinare aspră
  • grosime de 8 mm pentru șlefuirea prin degroșare cu durată de viață suplimentară

Caracteristici speciale:
  • Lucru rapid și confortabil
  • Aplicabil universal
  • ″comfort start″ pentru un început plăcut

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături