Există o alternativă la acest produs

PNEU 1205 ANER-GL GG

Cod articol: 222817 GG
Reducere
39,72 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,80 € 39,72 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,50 € 33,09 € / buc.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă PNEU 1205 ANER-GL
Tip Fontă
Categorie PR1210
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,06 – 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 10
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222817 GG
EAN / GTIN 4960664626830
Număr producător TKA05060

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Model rectificat. Pentru o calitate foarte bună a suprafeţei prelucrate.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături