Cheie cu capătul deschis ATB Z 8 SW 15/16″.

Cod articol: 2225840
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2225840
    EAN / GTIN 0611702891386
    Număr producător 2225840

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru puncte de înșurubare greu accesibile
    • Oțel crom vanadiu
    .

    Caracteristică:

    • Suport de acționare, jurnal Ø: 8 mm
    • Lungime totală [mm]: 120 mm
    • Lățimea capului 2 [mm]: 52,5 mm
    • Înălțimea capului 2 [mm]: 8 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 15/16″

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături