Burghiu ∙ Hexagon 6.3 (1/4 inch) ∙ Profil interior TORX® ∙ 25 mm

Cod articol: 2223N-T25/3
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2223N-T25/3
EAN / GTIN 4000896238507
Număr producător 2223N-T25/3
L-Număr L60140 5837

Descriere

Descriere:

  • Antrenare hexagonală ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ T25
  • Dimensiuni / lungime: 25 mm

Noua gamă de biți HAZET

Bitul HAZET – Un bit pentru orice situație
  • Zonă de torsiune optimizată pentru cea mai bună transmitere a puterii către profil / șurub
  • Materialul deosebit de dur previne riscul unei rupturi premature a bitului
  • Durată de viață îndelungată datorită geometriei optime
  • Potrivit în egală măsură pentru acționarea manuală și acționarea mașinii (și pentru pistol de impact)
  • Găsire garantat rapidă a profilului datorită codificării vizibile color HAZET pe bit
  • Număr unelte: 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături