{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | Cu gaură | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOGU 1205 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229925 (TP15; 2,1 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 222200 80/6 | |
EAN / GTIN | 5676105 |