{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT100420-ER-FL | |
Tip | S | |
Rază la colţ | 2 mm | |
Categorie | CA6535 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Rază de programare la ap max | 3 mm | |
Avans fz per dinte | 0,2 − 1,2 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 10 | |
Grosime plăcuţă E | 4,76 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 222092 10 | |
EAN / GTIN | 4960664708253 | |
Număr producător | TMA05606 | |
Producător | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |