Există o alternativă la acest produs

SOMT......ER-FL 14

Cod articol: 222090 14
Reducere
19,36 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT140514-ER-FL
Tip GG
Rază la colţ 1,4 mm
Categorie PR1510
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 3 mm
Avans fz per dinte 0,5 − 2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Dimensiune plăcuţă amovibilă 14
Grosime plăcuţă E 5,56 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222090 14
EAN / GTIN 4960664708109
Număr producător TLA05620

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
180
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu 4 muchii aşchietoare convexe pentru forţe de aşchiere reduse.

Aplicaţie:

Geometria FL (orientată către suprafaţă) este prima  alegere la degroşarea pe maşini de mică putere.
Nu o folosiţi pentru frezări elicoidale, în adâncime şi pe contur, sau la pereţi abrupţi.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.