Există o alternativă la acest produs

SOMT....20ER-LD 14

Cod articol: 222082 14
Preț valabil până la 29 sept. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT140520-ER-LD
Tip GG
Rază la colţ 2 mm
Categorie PR1510
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 5 mm
Avans fz per dinte 0,06 – 2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Dimensiune plăcuţă amovibilă 14
Grosime plăcuţă E 5,56 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222082 14
EAN / GTIN 4960664708123
Număr producător TLA05628

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
180
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu 4 muchii aşchietoare convexe pentru forţe de aşchiere reduse.

Aplicaţie:

Geometria LD este recomandată şi pentru adâncimi de aşchiere mari (ap max= 5 mm) la un avans moderat.
Nu o folosiţi pentru frezări elicoidale, în adâncime şi pe contur, sau la pereţi abrupţi.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.