{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT140520-ER-GM | |
Tip | INOX | |
Rază la colţ | 2 mm | |
Categorie | PR1835 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Rază de programare la ap max | 3,5 mm | |
Avans fz per dinte | 0,5 − 1,8 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 14 | |
Grosime plăcuţă E | 5,56 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 222073 14 | |
EAN / GTIN | 4960664029396 |