{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 76 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2 mm | |
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD | 5 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 176 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 198 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,28 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 75 mm | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 14 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 10 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 222065 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664707775 | |
Număr producător | THN07697 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 100/7 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
716,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
611,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 7 | 7 |
Unghi de reglare κ | 10 | 11 |
Răcire interioară | da | da |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 198 | 198 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 |