Cheie cu capătul deschis cu clichet inelar profil UD 34 mm

Cod articol: 2219549
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2219549
EAN / GTIN 4010886883419
Număr producător 2219549
L-Număr L60160 2385

Descriere

Descriere:

Cu lățimi egale pe toate platourile
ProfilUD
Transmisie mare a cuplului
Oțel crom vanadiu 31CrV3
Aspect fără strălucire datorită cromării mate, inserției de clichet și a clichetului cu mangan fosfatat
Forjat
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Cu adaptorul nr. 7 RA sau nr. 7 RB (vă rugăm să comandați separat), nr. 7 R devine un clichet (de biți)
Mână plăcută la atingere datorită tijei cu talie îngustă
Geometrie rigidă la torsiune cu efect de grindă dublă
Pentru slăbire cu clichet sau strângere rapidă
Design plat

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 72 mm
  • Înălțime totală [mm]: 19 mm
  • Lungime totală [mm]: 450 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 65,5 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 72 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 18,4 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 9,7 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Unghiul de întoarcere: 5 °
  • Lățimea pe laturi [mm]: 34,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături