Vârf de Tijă cu cap de ătul sferic 1/4″ cu capătul hexagonal 6 mm

Cod articol: 2219468
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2219468
EAN / GTIN 4010886883365
Număr producător 2219468
L-Număr L60160 1441

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată internă conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilei
Acționare manuală, cu zimți pentru o prindere ușoară
Cromat
Cu știft presat, fosfatat
Unghi total de rotire aproximativ 15-20°
Oțel crom vanadiu

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Lungime de inserție: 37,0 mm
  • Inserție Ø 1: 12,0 mm
  • Ø de inserție Acționare: 12 mm
  • Lungime totală [mm]: 37 mm
  • Unghiul total de pivotare [mm]: 15-20°
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 6
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 14,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături