Vârf de Tijă cu cap de ătul sferic 1/4″ cu capătul hexagonal 4 mm

Cod articol: 2219409
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2219409
EAN / GTIN 4010886883341
Număr producător 2219409
L-Număr L60160 1440

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată internă conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilei
Acționare manuală, cu zimți pentru o prindere ușoară
Cromat
Cu știft presat, fosfatat
Unghi total de rotire aproximativ 15-20°
Oțel crom vanadiu

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Lungime de inserție: 37,0 mm
  • Inserție Ø 1: 12,0 mm
  • Ø de inserție Acționare: 12 mm
  • Lungime totală [mm]: 37 mm
  • Unghiul total de pivotare [mm]: 15-20°
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 4
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 14,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături