X.L...SR-D 09 mm

Cod articol: 221933 09

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,50 € / buc.
La cerere
În stoc
245 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLW090408-SR-D
Dimensiune plăcuţă amovibilă 09
Tip GG
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie SC3025
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 2,01 mm
Avans fz per dinte 0,3 mm - 2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221933 09
EAN / GTIN 4059782505742
Număr producător 5656081

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
260
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.