XDLW...SR-D 09 mm

Cod articol: 221923 09

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,16 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,80 € / buc.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLW090408-SR-D
    Dimensiune plăcuţă amovibilă 09
    Tip ST900
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie X500
    Materialul sculei Carbura
    Rază de programare la ap max 2,01 mm
    Avans fz per dinte 0,3 mm - 2,5 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 221923 09
    EAN / GTIN 4059782506466
    Număr producător 5651222

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 750 N/mm²
    P
    230
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături