Bit

Cod articol: 2216-PZ2
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2216-PZ2
EAN / GTIN 4000896014613
Număr producător 2216-PZ2
L-Număr L60140 2530

Descriere

Descriere:

  • Antrenare hexagonală similară ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Made in Germany
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil Pozidriv PZ
  • Lățime cheie: ∙ PZ2
  • Dimensiuni / lungime: 25 mm
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg
  • Oțel special pentru solicitări maxime
  • Precizie maximă a dimensiunilor vârfurilor și lamelor
  • Pentru șurubelniţe mecanice (șurubelniţă automată) acţionată electric sau pneumatic, precum și pentru acţionare manuală
  • Călit pentru șuruburi pentru lemn (caz de înșurubare dur)
  • Duritate permanentă de 59-61 HR C pentru exigențele din industrie și domeniul meșteșugăresc
  • Valori ridicate ale cuplului de strângere, mult peste norma DIN, la durată lungă de viață

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături