Bit de torsiune cu impact

Cod articol: 2215SLG-PH1/3
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2215SLG-PH1/3
EAN / GTIN 4000896208067
Număr producător 2215SLG-PH1/3
L-Număr L60140 5022

Descriere

Descriere:

  • În special pentru utilizarea cu HAZET 9010TB
  • Varianta lungă
  • Antrenare hexagonală ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil șuruburi în cruce PH
  • Lățime cheie: ∙ PH1
  • Dimensiuni / lungime: 50 mm
  • Oțel special pentru solicitări maxime
  • Precizie maximă a dimensiunilor vârfurilor și lamelor
  • Pentru șurubelniţe mecanice (șurubelniţă automată) acţionată electric sau pneumatic, precum și pentru acţionare manuală
  • Călit pentru șuruburi pentru lemn (caz de înșurubare dur)
  • Duritate permanentă de 59-61 HR C pentru exigențele din industrie și domeniul meșteșugăresc
  • Valori ridicate ale cuplului de strângere, mult peste norma DIN, la durată lungă de viață
  • Număr unelte: 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături