Bit

Cod articol: 2212-6
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2212-6
EAN / GTIN 4000896056415
Număr producător 2212-6
L-Număr L60140 2537

Descriere

Descriere:

  • DIN 65254, Antrenare hexagonală ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Made in Germany
  • Antrenare: Hexagon masiv 8 (5/16 ţoli)
  • Acţionare: Profil XZN interior
  • Lățime cheie: ∙ M6
  • Dimensiuni / lungime: 32 mm
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg
  • Oțel special pentru solicitări maxime
  • Precizie maximă a dimensiunilor vârfurilor și lamelor
  • Pentru șurubelniţe mecanice (șurubelniţă automată) acţionată electric sau pneumatic, precum și pentru acţionare manuală
  • Călit pentru șuruburi pentru lemn (caz de înșurubare dur)
  • Duritate permanentă de 59-61 HR C pentru exigențele din industrie și domeniul meșteșugăresc
  • Valori ridicate ale cuplului de strângere, mult peste norma DIN, la durată lungă de viață

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături