{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Lungimea totală Lges | 30 mm | |
Filet de prindere M | M12 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 49 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,8 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,8 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 28,64 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNMU040310.. | |
Denumirea producătorului | FFX4 ED25/.98-4-M12-04 | |
Tip produs | Freză de copiat |
Cod articol | 221104 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075393316 | |
Număr producător | 3336690 |