Matrițe expandabile M8

Cod articol: 221.8X125
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
    Tip produs Filiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 221.8X125
    EAN / GTIN 3148511502501
    Număr producător 221.8X125
    L-Număr L60130 6005

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Filet metric ISO, tăiere pe dreapta
    • HSS, aliaj cu crom vanadiu, călit la 62/64 HRc
    • 234 daN/mm²
    • Șurub de reglare conic pentru o ajustare optimă la diametrul filetului.

    Caracteristică:

    • d [mm]: 25,4
    • d1 [mm]: 8
    • d2 [mm]: 1,25
    • E [mm]: 9
    • E1 [mm]: 3,5
    • [g]: 30