Matrițe expandabile M7

Cod articol: 221.7X100
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
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221.7X100
EAN / GTIN 3148511502006
Număr producător 221.7X100
L-Număr L60130 11227

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Filet metric ISO, tăiere pe dreapta
  • HSS, aliaj cu crom vanadiu, călit la 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Șurub de reglare conic pentru o ajustare optimă la diametrul filetului.

Caracteristică:

  • d [mm]: 25.4
  • d1 [mm]: 7
  • d2 [mm]: 1.00
  • E [mm]: 9
  • E1 [mm]: 3.5
  • [g]: 30