Burghiu ∙ hexagonal 6.3 (1/4 inch) ∙ profil cu fantă ∙ 25 mm

Cod articol: 2208N-6/3
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2208N-6/3
EAN / GTIN 4000896238323
Număr producător 2208N-6/3
L-Număr L60140 5934

Descriere

Descriere:

  • Antrenare hexagonală ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-1 C6,3
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil fantă
  • Lățime cheie: ∙ 0.6 x 4.5 mm
  • Dimensiuni / lungime: 25 mm

Noua gamă de biți HAZET

Bitul HAZET – Un bit pentru orice situație
  • Zonă de torsiune optimizată pentru cea mai bună transmitere a puterii către profil / șurub
  • Materialul deosebit de dur previne riscul unei rupturi premature a bitului
  • Durată de viață îndelungată datorită geometriei optime
  • Potrivit în egală măsură pentru acționarea manuală și acționarea mașinii (și pentru pistol de impact)
  • Găsire garantat rapidă a profilului datorită codificării vizibile color HAZET pe bit
  • Număr unelte: 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături