Capete de frezat la 90° 5720VZ16, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 40/3mm

Cod articol: 220803 40/3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 3
Forma cozii cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de tăiere ap max 16 mm
Lungimea totală Lges 45 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
⌀ D3 24 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 64 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 78 mm
Frezare circulară a găurii ap 4 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 4,69 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 30,5 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă ZD.. 16M5
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 220803 40/3
EAN / GTIN 2050002058255
Număr producător 5673490
Producător Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Descriere

Execuţie:

Frezele cilindro-frontale cu coadă cilindrică sunt echilibrate cu G = 6,3 la 30000 rot./min. Frezele cu coadă conică şi cele cu secţiune modulară trebuie echilibrate împreună cu dornul înainte de prelucrarea la viteze mari. Construcţia permite prinderea tuturor plăcuţelor amovibile radiale până la re = 6,0mm fără modificarea suportului şi fără corectura lungimii.