Descriere:
Șorțul pentru industria alimentară este 100% rezistent la apă și oferă, de asemenea, o protecție superioară pentru o gamă largă de medii. Cu un finisaj de protecție chimică, acest șorț durabil protejează împotriva acizilor, alcalinelor și uleiurilor.
Caracteristică:
- Material Premium Impermeabil
- Țesătură durabilă din poliester acoperit cu PVC
- Legături anti-încurcare pentru o fixare sigură
Material:
Material ţesătură: 70% PVC, 30% Poliester
Compoziția ţesăturii: 70% PVC, 30% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 880
Greutatea ţesăturii oz: 31
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;