{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
DUO-LOCK Interfaţă | DL10 | |
L2 | 5,3 mm | |
A | 12 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
moment de rotaţie recomandat | 20 Nm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 220386 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221154750 | |
Număr producător | 81.160.0120.DL10 |