{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
DUO-LOCK Interfaţă | DL10 | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Lungimea totală L | 62,5 mm | |
L2 | 6 mm | |
moment de rotaţie recomandat | 20 Nm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 220380 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221129567 | |
Număr producător | 75.160.DL10.82 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
DUO-LOCK Extensie Heavy Duty cu Cool Jet, oţel SAFE-LOCK, DUO-LOCK Interfaţă: DL10
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
313,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
91,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 9,6 mm | 13 mm |
Lungimea totală L | 62,5 mm | 88 mm |
Răcire interioară | da | da |
L2 | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |