DUO-LOCK Extensie conică, oţel, lungă Coadă cilindrică DL10/16

Cod articol: 220378 DL10/16
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

DUO-LOCK Interfaţă DL10
⌀ cozii Ds 16 mm
Răcire interioară da
⌀ D2 9,6 mm
Lungimea totală L 160 mm
moment de rotaţie recomandat 20 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220378 DL10/16
EAN / GTIN 4034221149961
Număr producător 75.162.DL10.1

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire pentru o contracţie şi extensie optime.