DUO-LOCK Extensie conică, oţel, scurtă SAFE-LOCK DL12/20

Cod articol: 220376 DL12/20
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

DUO-LOCK Interfaţă / ⌀ DS Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

DUO-LOCK Interfaţă DL12
⌀ cozii Ds 20 mm
Răcire interioară da
⌀ D2 11,5 mm
Lungimea totală L 105 mm
moment de rotaţie recomandat 30 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220376 DL12/20
EAN / GTIN 4034221150004
Număr producător 75.200.DL12.1

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire pentru o contracţie şi extensie optime.