DUO-LOCK Extensie cilindrică, oţel, scurtă Coadă cilindrică DL12

Cod articol: 220372 DL12
Reducere
118,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

DUO-LOCK Interfaţă DL12
⌀ cozii Ds 12 mm
Răcire interioară da
⌀ D2 11,5 mm
Lungimea totală L 60 mm
L2 6 mm
moment de rotaţie recomandat 30 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220372 DL12
EAN / GTIN 4034221149893
Număr producător 75.120.DL12.1

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire pentru o contracţie şi extensie optime.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.