{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | AlTiN | |
⌀ de tăiere D | 10 mm | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Unghiul elicei | 20 grad | |
Materialul sculei | Carbura | |
Unghi la vârf teşitor | 90 | |
Standard | Normă de lucru | |
Freze pentru teşire | 45 | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
⌀ D2 | 9,6 | |
Lungime activă L1 | 10 | |
Lungimea totală L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK Interfaţă | DL10 | |
Moment de strângere recomandat | 20 mm | |
Deschidere SW | 8 Nm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 | |
Coadă tip | cu filet | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Tip produs | Capăt de frezat cu fixare pe filet |
Cod articol | 220353 10 | |
EAN / GTIN | 4034221132338 | |
Număr producător | DL10E1002KK1000W90DA |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 10mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
63,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
56,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 3 |
Lungimea totală L | 12,5 mm | 26.9 mm |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 |
Standard | Normă de lucru | Manufacturer’s standard |
Materialul sculei | Carbura | Carbură |
⌀ de tăiere D | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Capăt de frezat cu fixare pe filet | Threaded copy milling cutter |