{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | AlTiN | |
⌀ de tăiere D | 20 mm | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Unghiul elicei | 32 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Suport recomandat | cu filet | |
Lungimea tăişului L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Lungime activă L1 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 25 mm | |
DUO-LOCK Interfaţă | DL20 | |
Deschidere SW | 16 mm | |
Moment de strângere recomandat | 80 Nm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 220316 20 | |
EAN / GTIN | 4034221103369 | |
Număr producător | DL20F2004UK2000CDA |