DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 20/1,0 mm

Cod articol: 220307 20/1,0
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 D1/R (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: W
  • Număr de dinţi Z: 4
  • Împărţirea tăişului: inegal

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperit
⌀ capului de filetat D 20 mm
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Tip W
Număr de dinţi Z 4
Împărţirea tăişului inegal
Unghiul elicei 37 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală
Toleranţă ⌀ nominal f8
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară nu
⌀ D2 19,3 mm
Lungime activă L1 30 mm
Lungimea totală L 40 mm
DUO-LOCK Interfaţă DL20
Deschidere SW 16 mm
Moment de strângere recomandat 80 Nm
Rază la colţ 1 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,05 mm
Tip de coadă cu filet
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220307 20/1,0
EAN / GTIN 4034221141996
Număr producător DL20F1004MN2000R1.00D-

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
240
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Prima alegere în cazul utilizărilor care presupun lungimi libere mari şi condiţii instabile de strângere. Pentru o funcţionare deosebit de lină la lungimi libere mari, folosiţi de preferinţă extensiile din carbură monobloc.