DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10 mm

Cod articol: 220306 10
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperit
⌀ de tăiere D 10 mm
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Împărţirea tăişului inegal
Unghiul elicei 37 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului L2 15 mm
⌀ D2 9,6 mm
Lungime activă L1 15 mm
Lungimea totală L 20 mm
DUO-LOCK Interfaţă DL10
Deschidere SW 8 mm
Moment de strângere recomandat 20 Nm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,03 mm
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220306 10
EAN / GTIN 4034221141149
Număr producător DL10F1004MN1000CD-

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
240
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Prima alegere în cazul utilizărilor care presupun lungimi libere mari şi condiţii instabile de strângere. Pentru o funcţionare deosebit de lină la lungimi libere mari, folosiţi de preferinţă extensiile din carbură monobloc.