Halat Barbatesc pentru Industria Alimentara, Un Buzunar Navy XXL R

Cod articol: 2202NARXXL
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
Cod articol 2202NARXXL
EAN / GTIN 5036108122691
Număr producător 2202NARXXL

Descriere

Descriere:

Palton bărbătesc pentru industria alimentară cu buzunar interior

Caracteristică:

  • Țesătură twill durabilă rezistentă la uzură cu retinere excelenta a culorii
  • Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • 1 buzunar pentru depozitare sigura

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături