Combinezon pentru Industria Alimentara White XXXL R

Cod articol: 2201WHRXXXL
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
Cod articol 2201WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108106721
Număr producător 2201WHRXXXL

Descriere

Descriere:

În general pentru industria alimentară

Caracteristică:

  • Țesătură twill durabilă rezistentă la uzură cu retinere excelenta a culorii
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Buzunar pentru stilou
  • Buzunare laterale
  • Intarit la spate
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Carucior de spate pentru libertate de miscare

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături