Set de biți SmartCase

Cod articol: 2200SC-2
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2200SC-2
EAN / GTIN 4000896239603
Număr producător 2200SC-2
L-Număr L60140 4901

Descriere

Descriere:

  • 21 biți lungime 25 mm ∙ 12 biți lungime 50 mm

HAZET SmartCase – be smart – In any case

  • Dezvoltate și produse „Made in Germany“
  • Concept inovator pentru un set de unelte compact, rabatabil
  • Material care poate fi șters cu ușurință și cu o senzație tactilă plăcută
  • Reunește avantajele unei suprafețe soft-touch subțiri și fine (neagră) cu robustețea cutiilor de unelte cu înveliș dur
  • Suporturi cu strângere robuste, durabile – fără scule aruncate împrejur, care să facă zgomot
  • Dispozitiv de închidere magnetic – cu deschidere rapidă și fără uzură
  • Depozitare stabilă a uneltelor, bine accesibile
  • Un număr maxim de unelte în cel mai mic spațiu, pentru o dispunere cu vizibilitate maximă
  • Vizibilitate optimă asupra uneltelor și extragere simplă a uneltei – opțional posibilitate de deschidere prin rabatare în stare întinsă – sau cu posibilitate de poziționare ridicată – similar unei huse de tabletă
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli), Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon, Profil fantă, Profil șuruburi în cruce PH, Profil Pozidriv PZ, Profil hexagon interior, Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Dimensiuni / lungime: 130 mm x 118 mm x 50 mm
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 50

Livrare:

  • 863HPB
  • 850-4
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 867-4
  • 2304N
  • 2208N-4
  • 2208N-6
  • 2208N-10
  • 2208NSLG-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2215NSLG-PH1
  • 2215NSLG-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2216NSLG-PZ1
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2204N-2
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2204NSLG-5
  • 2204NSLG-6
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25
  • 2223NSLG-T30

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături