Cuțit de siguranță SECUPLUS RIPPEX 220, 20 bucăți

Cod articol: 220001.13
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
Cod articol 220001.13
EAN / GTIN 4002632804366
Număr producător 220001.13
L-Număr L60170 935

Descriere

Descriere:

Hârtie despicată fără lamă – chiar și în mai multe straturi.
SECUPLUS RIPPEX 220 este ideal pentru prelucrarea mărfuri laminate. Datorită marginii stabile de pe partea de sus, este capabil să despartă straturi unice sau multiple de hârtie din rolă. Deoarece nu există lame, tăieturile sunt excluse. Și contracția materialului este, de asemenea, limitată. SECUPLUS RIPPEX 220, deosebit de ergonomic, nu poate fi introdus doar cu precizie în poziția dorită. De asemenea, alunecă pe sol fără a lăsa urme.
  • Material de bază:
    Plastic
  • Fără o lamă
    , SECUPLUS RIPPEX 220 din plastic nu are nevoie de o lamă. Deci nu există nici o margine ascuțită care să vă rănească. Această protecție specială vă sporește foarte mult siguranța la locul de muncă
  • Marginea de
    sus este modelată exact în același mod în care o puteți utiliza pentru a tăia straturi de hârtie. Condiție: Hârtia este sub tensiune. Nasul drept al cuțitului vă deschide drumul în rolă.
  • Suprafața de contact netedă
    SECUPLUS RIPPEX 220 este complet netedă și dreaptă pe partea inferioară. Acest lucru înseamnă că nu pierdeți viteza în rolă, dar puteți aluneca confortabil - în timp ce lucrările de divizare sunt efectuate mai sus.
  • Ergonomic mâner
    deplasați splitterul de hârtie înainte cu o mișcare de alunecare. Este foarte plăcut faptul că zona din spate a sculei este rotunjită. Acest lucru evită punctele de presiune și alte plângeri.
  • Ergonomia de descărcare și deschidere
    sunt îmbunătățite și mai mult de faptul că fiecare deget vine la el chiar aici. Degetul mare se află confortabil în nișa din partea de sus a mâner-ului, celelalte degete selectează deschiderea din mâner pentru o fixare sigură.

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Securitate specială (SECUPLUS)
  • Tehnologia de siguranță II: Fără vină
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Principalele materiale de tăiere: Folie și straturi de hârtie, derinding mărfuri laminate
  • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
  • Brățară/inel: Nu
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință): 0, 00
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință) (unitate): Mm
  • Schimbarea lamei fără unelte: Nu
  • Ca element promoțional: Nu
  • Caracter GS (text): Nu